FDN D100-07-27-LN12 3-sidede fræsere til tangentielt monterede LNET 12 -indsatse

Art.-nr.: 3102983
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102983
EAN/GTIN 7291075161533
Producentnummer 3102983
L-nummer L23980 2732

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 25 mm, skærekantdiameter (DC) 100 mm, antal skærekanter (CICT) 10, skærebredde maks. (CWX) 8,5 mm, skærebredde min. (CWN) 7 mm, antal skærekanter (NOF) 10, navdiameter (DHUB) 55 mm, samlet længde (OAL) 40 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 5

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærebredde maks. (CWX) 8,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 10
  • Navdiameter (DHUB) 55 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 124004-TN
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 5
  • Effektiv længde (LU) 28,5 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven