{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER | 25 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Samlet længde L | 14,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
Gevind | M32×1,5 | |
Maks. tilspændingsmoment | 55 Nm | |
Nøglevidde str. | 24 mm | |
Produkttype | Spændemøtrik |
Artikelnummer | 309621 25 | |
EAN/GTIN | 4062406093457 | |
Producentnummer | 309621 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
ER-spændemøtrik indvendig 25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
184,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager
190,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
327,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
418,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ D | 32 | 42 | 42 | 42 |
Til ER | 25 | 25 | 25 | 25 |
Samlet længde L | 14,5 | 21 | 21 | 20,5 |
Gevind | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 |
Maks. tilspændingsmoment | 55 | 140 | 140 | 140 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produkttype | Spændemøtrik | Spændemøtrik | Spændemøtrik | Spændemøtrik |