{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER | 25 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Samlet længde L | 21 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
Gevind | M32×1,5 | |
Maks. tilspændingsmoment | 140 Nm | |
Produkttype | Spændemøtrik |
Artikelnummer | 309610 25 | |
EAN/GTIN | 4045197291981 | |
Producentnummer | 309610 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
ER-spændemøtrik High Speed 25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
327,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager
190,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
418,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
184,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ D | 42 | 42 | 42 | 32 |
Til ER | 25 | 25 | 25 | 25 |
Samlet længde L | 21 | 21 | 20,5 | 14,5 |
Gevind | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 |
Maks. tilspændingsmoment | 140 | 140 | 140 | 55 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produkttype | Spændemøtrik | Spændemøtrik | Spændemøtrik | Spændemøtrik |