{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER | 25 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Samlet længde L | 21 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
Gevind | M32×1,5 | |
Maks. tilspændingsmoment | 140 Nm | |
Produkttype | Spændemøtrik |
Artikelnummer | 309580 25 | |
EAN/GTIN | 4045197151957 | |
Producentnummer | 309580 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
ER-spændemøtrik, Til ER: 25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager
190,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
327,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
418,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
184,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 32 mm |
Til ER | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Samlet længde L | 21 mm | 21 mm | 20,5 mm | 14,5 mm |
Gevind | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 |
Maks. tilspændingsmoment | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm | 55 Nm |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produkttype | Spændemøtrik | Spændemøtrik | Spændemøtrik | Spændemøtrik |