{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER | 25 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Samlet længde L | 20,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
Gevind | M32×1,5 | |
Maks. tilspændingsmoment | 140 Nm | |
Produkttype | Spændemøtrik |
Artikelnummer | 309612 25 | |
EAN/GTIN | 4045197645685 | |
Producentnummer | 309612 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-glidelejespændemøtrik 25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
412,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
322,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ D | 42 | 42 |
Samlet længde L | 20,5 | 21 |
Gevind | M32×1,5 | M32×1,5 |
Maks. tilspændingsmoment | 140 | 140 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Produkttype | Spændemøtrik | Spændemøtrik |