{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER | 40 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Samlet længde L | 26 mm | |
Udvendig ⌀ D | 63 mm | |
Gevind | M50×1,5 | |
Maks. tilspændingsmoment | 240 Nm | |
Produkttype | Spændemøtrik |
Artikelnummer | 309612 40 | |
EAN/GTIN | 4045197645708 | |
Producentnummer | 309612 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
ER-glidelejespændemøtrik, Til ER: 40
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
636,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
240,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
372,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
222,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 50 mm |
Til ER | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Samlet længde L | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 20 mm |
Gevind | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 |
Maks. tilspændingsmoment | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 120 Nm |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produkttype | Spændemøtrik | Spændemøtrik | Spændemøtrik | Spændemøtrik |