{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER | 40 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Samlet længde L | 20 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Gevind | M50×1,5 | |
Maks. tilspændingsmoment | 120 Nm | |
passende hagenøgle nr. 628400 | 45/50 | |
Produkttype | Spændemøtrik |
Artikelnummer | 309621 40 | |
EAN/GTIN | 4062406093471 | |
Producentnummer | 309621 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER-spændemøtrik indvendig, Til ER: 40
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
222,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
240,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
372,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
636,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
543,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ D | 50 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 61,9 mm |
Til ER | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Samlet længde L | 20 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 29 mm |
Gevind | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M52×1 |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produkttype | Spændemøtrik | Spændemøtrik | Spændemøtrik | Spændemøtrik | Spændemøtrik |