ER-spændemøtrik indvendig 16

Art.-nr.: 309621 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til ER Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6499 D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER 16 mm
Standard DIN 6499 D
Samlet længde L 11 mm
Udvendig ⌀ D 24 mm
Gevind M24×1
Maks. tilspændingsmoment 40 Nm
Nøglevidde str. 19 mm
Produkttype Spændemøtrik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309621 16
EAN/GTIN 4062406093440
Producentnummer 309621 16

Betegnelse

Udførelse:

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.
Indvendig spændemøtrik med udvendigt gevind.
Med sekskant str. 25.

Passer til:

ER-spændetangspatron med indvendigt gevind.

Specialtilbehør:

Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.
Tætningsskiver nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven