{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER | 20 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Samlet længde L | 19,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 34 mm | |
Gevind | M25×1,5 | |
Maks. tilspændingsmoment | 110 Nm | |
Nøglevidde str. | 30 mm | |
Produkttype | Spændemøtrik |
Artikelnummer | 309610 20 | |
EAN/GTIN | 4062406787318 | |
Producentnummer | 309610 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
ER-spændemøtrik High Speed, Til ER: 20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
316,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
184,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
441,03 DKK
251,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ D | 34 mm | 34 mm | 38 mm |
Til ER | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Gevind | M25×1,5 | M25×1,5 | M28×1 |
Maks. tilspændingsmoment | 110 Nm | 110 Nm | 80 Nm |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Produkttype | Spændemøtrik | Spændemøtrik | Spændemøtrik |