{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER | 25 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Samlet længde L | 21,8 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Gevind | M32×1,5 | |
Produkttype | Spændemøtrik |
Artikelnummer | 309619 25 | |
EAN/GTIN | 2050002004023 | |
Producentnummer | 145183 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ER-spændemøtrik med koncentricitetsindstilling, Til ER: 25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
774,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
138 styk på lager
190,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
327,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
418,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
446,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
184,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ D | 50 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 44 mm | 32 mm |
Til ER | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Samlet længde L | 21,8 mm | 21 mm | 21 mm | 20,5 mm | 24 mm | 14,5 mm |
Gevind | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M34×1,5 | M32×1,5 |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Produkttype | Spændemøtrik | Spændemøtrik | Spændemøtrik | Spændemøtrik | Spændemøtrik | Spændemøtrik |