{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER | 25 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Samlet længde L | 24 mm | |
Udvendig ⌀ D | 44 mm | |
Gevind | M34×1,5 | |
Maks. tilspændingsmoment | 101 Nm | |
Produkttype | Spændemøtrik |
Artikelnummer | 309617 25 | |
EAN/GTIN | 4045197771759 | |
Producentnummer | 309617 25 |