ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron, Til ER: 16

Art.-nr.: 309617 16
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til ER Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN 6499 D
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER 16 mm
Norm DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Samlet længde L 20,6 mm
Udvendig ⌀ D 33,5 mm
Gevind M24×1
Maks. tilspændingsmoment 54 Nm
Produkttype Spændemøtrik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309617 16
EAN/GTIN 4045197771742
Producentnummer 309617 16
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.
Glidebelagt overflade, med kuglelejer. Lav friktionsværdi, højere spændekræfter.
Med sekskant str. 25.

Passer til:

HiRunER præcisions-ER-spændetangspatroner nr. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Specialtilbehør:

Hagenøgle nr. 628400 eller momentnøgle nr. 309749 eller nr. 628520.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven