{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | HSK-A 100 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 45 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Gevind M | M12×1 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307525 16 | |
EAN/GTIN | 2050001653529 | |
Producentnummer | 16.507.100.16.Z |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulisk spændepatron kort, slank 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
4.812,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
3233,26 DKK
1.847,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
3.408,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
4.100,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 27 mm |
Adapter | HSK-A 100 | HSK-A 100 | HSK-A 100 | HSK-A 100 kort |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 34 mm |
Form | A | A | A | A |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC | HSC | HPC; HSC |