{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 8 mm | |
Adapter | HSK-A 100 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 75 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Gevind M | M6 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307525 8 | |
EAN/GTIN | 2050001653499 | |
Producentnummer | 16.507.100.08.Z |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydraulisk spændepatron kort, slank 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
4.812,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
3.233,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 |
Udragende længde, A-mål | 75 mm | 75 mm |
Form | A | A |
Gevind M | M6 | M6 |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | Ja, med maks. 80 bar |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron |