{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | HSK-A 100 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 110 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Udvendig ⌀ D | 67 mm | |
L3 | 60 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Gevind M | M16×1 | |
Passende reduktionspatron | 302175; 302180; 302177; 302187 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307525 32 | |
EAN/GTIN | 2050001653550 | |
Producentnummer | 16.507.100.32.Z |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulisk spændepatron kort, slank 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
4.812,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
2.778,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.580,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
3.408,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 100 | HSK-A 100 kort | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Udragende længde, A-mål | 110 mm | 100 mm | 125 mm | 110 mm |
Udvendig ⌀ D | 67 mm | 72 mm | 59 mm | 67 mm |
Form | A | A | A | A |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC; HPC | HSC | HSC |