{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | HSK-A 100 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 95 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 40 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Gevind M | M10×1 | |
Passende reduktionspatron | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307525 12 | |
EAN/GTIN | 2050001653512 | |
Producentnummer | 16.507.100.12.Z |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulisk spændepatron kort, slank 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
4.812,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
3.210,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.370,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
4.100,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 24 mm |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Balluffchip-boring | ja | ja | ja | ja |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron |