{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | HSK-A 100 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 95 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 47 mm | |
L3 | 40 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Gevind M | M10×1 | |
Passende reduktionspatron | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307523 12 | |
EAN/GTIN | 4062406544508 | |
Producentnummer | 307523 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
3.370,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
3.210,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
4.100,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udragende længde, A-mål | 95 | 95 | 95 |
Udvendig ⌀ D | 50 | 50 | 32 |
Form | A | A | A |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | Ja, med maks. 80 bar | ja |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spænde-⌀ D1 | 12 | 12 | 12 |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron |