Opskårne reduktionspatroner med køling, ⌀ 12 mm, Spænde-⌀ D1: 3mm

Art.-nr.: 302135 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 3 mm
⌀ D 12 mm
Samlet længde L 47 mm
Rundløbsnøjagtighed, system 5 µm
Produkttype Reduktionspatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302135 3
EAN/GTIN 4045197763198
Producentnummer 302135 3

Betegnelse

Udførelse:

Med kølekanalriller.

Anvendelse:

  • Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærpning.
  • Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
  • Maksimalt moment garanterer større spåntagningsvolumen i forhold til direkte spænding.
  • Rundløbsnøjagtighed ± 5 µm (systempræcision ved 3×D).
  • Rundløbsnøjagtighed ± 2 µm (til reduktionspatron).
  • Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

Passer til:

Hydraulisk spændepatron med spænde-⌀ 12 mm.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Opskårne reduktionspatroner med køling, ⌀ 12 mm, Spænde-⌀ D<sub>1</sub>: 3mm

Opskårne reduktionspatroner med køling, ⌀ 12 mm, Spænde-⌀ D1: 3mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
879,09  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
797,14  DKK
plus moms plus fragt
⌀ D 12 mm 20 mm
Samlet længde L 47 mm
Rundløbsnøjagtighed, system 5 µm 5 µm
Spænde-⌀ D1 3 mm 3 mm
Produkttype Reduktionspatron Reduktionspatron

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven