{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | HSK-A 100 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 53 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Gevind M | M12×1 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307517 16 | |
EAN/GTIN | 4062406242084 | |
Producentnummer | 307517 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank, HSK-A 100, Spænde-⌀ D1: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
3233,26 DKK
1.847,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
3.408,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
4100,80 DKK
3.129,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 38 mm | 38 mm | 27 mm |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Balluffchip-boring | ja | ja | ja |
Form | A | A | A |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | Ja, med maks. 80 bar | ja |
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron |