{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | HSK-A 100 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 105 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 59 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Gevind M | M16×1 | |
Passende reduktionspatron | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307517 20 | |
EAN/GTIN | 4062406242091 | |
Producentnummer | 307517 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank, HSK-A 100, Spænde-⌀ D1: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
3.210,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
3370,93 DKK
1.989,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
4100,80 DKK
3.129,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 100 | HSK-A 100 | HSK-A 100 kort |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 42 mm |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | Ja, med maks. 80 bar | ja |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Justeringsområde V | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC | HPC; HSC |