{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | HSK-A 100 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 90 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 42 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Gevind M | M8×1 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307517 10 | |
EAN/GTIN | 4062406242060 | |
Producentnummer | 307517 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
3233,26 DKK
2.071,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
4.100,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 100 | HSK-A 100 kort |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Udragende længde, A-mål | 90 mm | 90 mm |
Balluffchip-boring | ja | ja |
Form | A | A |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | ja |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |