{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | HSK-A 100 kort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
Udragende længde, A-mål | 105 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Balluffchip-boring | ja | |
Kølekanaler | nej | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307504 20 | |
EAN/GTIN | 4067263265450 | |
Producentnummer | 307504 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulisk ekspansionsspændepatron Master Chuck Master Chuck 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
4.100,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
3.210,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
3.370,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Udragende længde, A-mål | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Balluffchip-boring | ja | ja | ja |
Indvendig køling | ja | Ja, med maks. 80 bar | Ja, med maks. 80 bar |
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | HSC | HSC |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron |