{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | HSK-A 100 kort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Udvendig ⌀ D | 34 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Balluffchip-boring | ja | |
Kølekanaler | nej | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307504 16 | |
EAN/GTIN | 4067263265436 | |
Producentnummer | 307504 16 |