HSK-kølemiddelrør, Til HSK: 63

Art.-nr.: 309880 63
Rabat
91,26 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29.890 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til HSK Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til holder HSK 63
Gevind M M18×1
⌀ D 12 mm
Samlet længde L 36,5 mm
Maks. tryk 120 bar
Vinkelbevægelighed ±1 grader
Overfladebehandling poleret
Produkttype Kølemiddelrør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309880 63
EAN/GTIN 4045197273932
Producentnummer 309880 63

Betegnelse

Udførelse:

Special-O-ring op til 120 bar, vinkelbevægelighed på ±1°, poleret, med 2 tætningsringe.
Kølemiddelresistente Viton®-tætninger.
  • Finpoleret overflade, hærdet og bruneret.
  • To polerede overgangsradier.
  • Fuld bevægelighed takket være to O-ringe.
  • Hærdede gevindbøsninger med valsede stærkt komprimerede gevindflanger.

Beskrivelse:

HSK-kølemiddelrør – en lille komponent med stor effekt! Med op til et par tusind værktøjsskift pr. dag er det vigtigt at sikre en ren og frem for alt processikker grænseflade mellem kølemiddelrør og tætning på maskinspindlen.

Passer til:

HSK-værktøjsholdere.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven