HSK-kølemiddelrør 100

Art.-nr.: 309880 100
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.006 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til HSK Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til holder TS 100
Gevind M M24×1,5
⌀ D 16 mm
Samlet længde L 43,5 mm
Maks. tryk 120 bar
Vinkelbevægelighed ±1 grader
Overfladebehandling poleret
Produkttype Kølemiddelrør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309880 100
EAN/GTIN 4045197273956
Producentnummer 309880 100

Betegnelse

Udførelse:

Special-O-ring op til 120 bar, vinkelbevægelighed på ±1°, poleret, med 2 tætningsringe.
Kølemiddelresistente Viton®-tætninger.
  • Finpoleret overflade, hærdet og bruneret.
  • To polerede overgangsradier.
  • Fuld bevægelighed takket være to O-ringe.
  • Hærdede gevindbøsninger med valsede stærkt komprimerede gevindflanger.

Beskrivelse:

HSK-kølemiddelrør – en lille komponent med stor effekt! Med op til et par tusind værktøjsskift pr. dag er det vigtigt at sikre en ren og frem for alt processikker grænseflade mellem kølemiddelrør og tætning på maskinspindlen.

Passer til:

HSK-værktøjsholdere.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven