THDR 4040-20T50-IQ Basisholder til udvendig bearbejdning til brede rillefræseskær

Art.-nr.: 2861151
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DOVEIQGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2861151
EAN/GTIN 7291075316834
Producentnummer 2861151
L-nummer L23920 1063

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Værktøjsholder, total længde (OAL) 180 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 50 mm
  • Funktionsbredde (WF) 31 mm
  • Samlet længde (OAL) 180 mm
  • Skafthøjde (H) 40 mm
  • Skaftbredde (B) 40 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DOVEIQGRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven