{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Stikbredde W | 10 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Indvendig køling | ja | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 30 mm | |
CDX | 20 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 9,2 mm | |
Længde på udhæng | 20 mm | |
aksial stikning mulig | nej | |
Producentbetegnelse | THDL 2525-10T20-IQ | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 274141 25/10 | |
EAN/GTIN | 7291075316742 | |
Producentnummer | 2801988 |