THDR 3232-10T20-IQ Basisholder til udvendig bearbejdning til brede rillefræseskær

Art.-nr.: 2801905
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DOVEIQGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801905
EAN/GTIN 7291075316643
Producentnummer 2801905
L-nummer L23920 2090

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeværktøjsholder, samlet længde (OAL) 170 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 20 mm
  • Funktionsbredde (WF) 27,4 mm
  • Hovedlængde (LH) 30 mm
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DOVEIQGRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven