THDR 3232-18T40-IQ Basisholder til udvendig bearbejdning til brede rillefræseskær

Art.-nr.: 2801984
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DOVEIQGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801984
EAN/GTIN 7291075316728
Producentnummer 2801984
L-nummer L23920 556

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeværktøjsholder, samlet længde (OAL) 170 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 40 mm
  • Funktionsbredde (WF) 23,8 mm
  • Hovedlængde (LH) 48 mm
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DOVEIQGRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven