TIGER 1820Y-IQ IC830 Sintrede, enkeltsidede skær til udvendig indstikning i tung bearbejdning, egnet til store indstiksdybder

Art.-nr.: 6411757
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6411757
EAN/GTIN 7291075316599
Producentnummer 6411757
L-nummer L24100 103

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksskær, hjørneradius (RE) 2 mm, skærebredde (CW) 18 mm, skærtykkelse (S) 6,35 mm, samlet længde (OAL) 20,9 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Skærebredde (med uret) 18 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,35 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,55 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,25 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 20,9 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven