THBN 53K-10-IQ Fræseholder med kassetter til brede rilleskær

Art.-nr.: 2801925
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DOVEIQGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801925
EAN/GTIN 7291075316865
Producentnummer 2801925
L-nummer L23920 2134

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeværktøjsholder, samlet længde (OAL) 260 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 93 mm
  • Samlet længde (OAL) 260 mm
  • Skafthøjde (H) 52,6 mm

Fra samme serie "DOVEIQGRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven