DOVEIQGRIP THD-klemholdere, venstre, Skaftstørrelse / stikbredde w: 25/14mm

Art.-nr.: 274141 25/14
Nyt produkt
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DOVEIQGRIP
Skaftstørrelse 25 mm
Stikbredde W 14 mm
Indsatstype venstre
Indvendig køling ja
HBH 8 mm
HBL 30 mm
CDX 20 mm
OAL 170 mm
WB 13 mm
Længde på udhæng 20 mm
aksial stikning mulig nej
Producentbetegnelse THDL 2525-14T20-IQ
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274141 25/14
EAN/GTIN 7291075316766
Producentnummer 2801990

Betegnelse

Udførelse:

Til udvendig stilbearbejdning.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


DOVEIQGRIP THD-klemholdere, venstre, Skaftstørrelse / stikbredde w: 25/14mm

DOVEIQGRIP THD-klemholdere, venstre, Skaftstørrelse / stikbredde w: 25/14mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.186,00  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
1.475,08  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.534,68  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.011,47  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.197,72  DKK
plus moms plus fragt
aksial stikning mulig nej nej nej nej nej
Indvendig køling ja ja ja ja ja
Skaftbredde b 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Stikbredde W 14 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Indsatstype venstre Venstre Venstre Venstre Venstre
Serie DOVEIQGRIP Eco Eco Eco Eco
Produkttype Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder Skærholder

Egnede produkter

Fra samme serie "DOVEIQGRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven