TIGER 1415-CW-IQ IC808 Sintrede, enkeltsidede skær til udvendig indstikning i tung bearbejdning, egnet til store indstiksdybder

Art.-nr.: 6410736
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6410736
EAN/GTIN 7291075316537
Producentnummer 6410736
L-nummer L24100 56

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning af skær, hjørneradius (RE) 1,5 mm, skærebredde (CW) 14 mm, skærtykkelse (S) 5,15 mm, total længde (OAL) 16,1 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Skærebredde (med uret) 14 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,15 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,45 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,22 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 16,1 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven