DOVEIQGRIP THD-klemholdere 40/16 mm

Art.-nr.: 274141 40/16
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DOVEIQGRIP
Skaftstørrelse 40 mm
Stikbredde W 16 mm
Indsatstype venstre
Indvendig køling ja
CDX 50 mm
WF 32,6 mm
OAL 180 mm
WB 14,8 mm
Længde på udhæng 50 mm
aksial stikning mulig nej
Producentbetegnelse THDL 4040-16T50-IQ
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 274141 40/16
EAN/GTIN 7291075316803
Producentnummer 2801997

Betegnelse

Udførelse:

Til udvendig stilbearbejdning.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "DOVEIQGRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven