Borestang til stikdrejning 16/1,5 mm

Art.-nr.: 273791 16/1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ DS / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 16 mm
Stikbredde W 1,5 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
tmaks indvendig bearbejdning 4,5 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 16 mm
Midterforskydning L3 7,5 mm
Udhængslængde L1, tilbagetrukne holdere 30 mm
Samlet længde L 180 mm
Skrue 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
aksial stikning mulig ja
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273791 16/1,5
EAN/GTIN 4045197721112
Producentnummer 273791 16/1,5

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (>1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse vendeplattefiksering opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven