Ud- / indstiksplatte, CU7025, Stikbredde W: 1,5mm

Art.-nr.: 273698 1,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    173,43  DKK / styk
  • fra 10 styk
    144,53  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
414 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 1,5 mm
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Type CU7025
Belægning ubelagt
Skæremateriale Cermet
Tolerance stikbredde w ±0,03 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,12 mm/o
Hjørneradius R 0,2 mm
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273698 1,5
EAN/GTIN 4045197719331
Producentnummer 273698 1,5

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
140
kontinuerlig
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Spånbryder til små diametre og skærekraftreduktion.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven