Borestang til stikdrejning 32/3 mm

Art.-nr.: 273791 32/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 32 mm
Stikbredde W 3 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
tmaks indvendig bearbejdning 9,5 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 40 mm
Midterforskydning L3 22 mm
Udhængslængde L1, tilbagetrukne holdere 50 mm
Samlet længde L 300 mm
Skrue 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
aksial stikning mulig ja
Anvendelsesområde Radial indvendig indstikning
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273791 32/3
EAN/GTIN 4045197485397

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (>1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse vendeplattefiksering opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Skaft-⌀ DS / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven