{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Stikbredde W | 2 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
tmaks indvendig bearbejdning | 6 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 32 mm | |
Midterforskydning L3 | 19 mm | |
Udhængslængde L1, tilbagetrukne holdere | 40 mm | |
Samlet længde L | 250 mm | |
Skrue | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
aksial stikning mulig | ja | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 273791 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197485342 | |
Producentnummer | 273791 25/2 |