Borestang til stikdrejning 32/6 mm

Art.-nr.: 273791 32/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ DS / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 32 mm
Stikbredde W 6 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
tmaks indvendig bearbejdning 11,5 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 40 mm
Midterforskydning L3 22 mm
Udhængslængde L1, tilbagetrukne holdere 50 mm
Samlet længde L 300 mm
Skrue 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
aksial stikning mulig ja
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273791 32/6
EAN/GTIN 4045197640536
Producentnummer 273791 32/6

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (>1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse vendeplattefiksering opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven