Stikplatte Middel bearbejdning, HB7020, Stikbredde W: 6mm

Art.-nr.: 273734 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    221,19  DKK / styk
  • fra 10 styk
    184,33  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
494 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 6 mm
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Type HB7020
Skæremateriale HM
Tolerance stikbredde w ±0,04 mm
Skæredybde ap 1,2 mm - 3,3 mm
Tilspænding f 0,13 mm/o - 0,33 mm/o
Hjørneradius R 0,8 mm
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273734 6
EAN/GTIN 4045197503244
Producentnummer 273734 6
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven