{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stikbredde W | 1,5 mm | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Type | CU7025 | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | Cermet | |
Tolerance stikbredde w | ±0,03 mm | |
Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,12 mm/o | |
Hjørneradius R | 0,1 mm | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer |
273672 1,5
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4045197719300
Kopier |
|
Producentnummer |
273672 1,5
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |