{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Stikbredde W | 5 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 32 mm | |
Hovedlængde L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 26 mm | |
H | 25 mm | |
aksial stikning mulig | ja | |
Producentbetegnelse | HFHL 25-180-5T32 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273769 180-800 | |
EAN/GTIN | 7291075033489 |