PENTAIQGRIP PCH-IQ klemholdere 25/40 mm

Art.-nr.: 273577 25/40
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTAIQGRIP
Skaftstørrelse 25 mm
Indsatstype venstre
Indvendig køling nej
Hovedlængde L1 33,3 mm
Samlet længde L 135 mm
HBH 8 mm
HBL 33,6 mm
WF 23,7 mm
H 43,5 mm
CWN-CWX 3 mm - 3,2 mm
aksial stikning mulig nej
Producentbetegnelse PCHL 25-D40-3-IQ
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273577 25/40
EAN/GTIN 7291075318029
Producentnummer 2302576

Betegnelse

Anvendelse:

Det foretrukne valg til afstikning op til en diameter på 40 mm. Indstikning er mulig.

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273580273581.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "PENTAIQGRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven