PCHR 19-D40-3-IQ Tvinge til 5-skærs platter til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 2302579
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie PENTAIQGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302579
EAN/GTIN 7291075318050
Producentnummer 2302579
L-nummer L23920 3171

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstiksværktøjsholder
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,126″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,118″
  • Total højde (OAH): 1,7″
  • Totallængde (OAL): 5,32″

Egenskab:

  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.126″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.118″
  • Hovedlængde (venstre): 1.3″
  • Totalhøjde (OAH): 1.7″
  • Samlet længde (OAL): 5.32″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 1.6″

Egnede produkter

Fra samme serie "PENTAIQGRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven