{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | PENTAIQGRIP | |
Skaftstørrelse | 12 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Indvendig køling | nej | |
Hovedlængde L1 | 26,9 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 25,7 mm | |
WF | 11,4 mm | |
H | 25,5 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
aksial stikning mulig | nej | |
Producentbetegnelse | PCHL 12-D22-2-IQ | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273577 12/22 | |
EAN/GTIN | 7291075318142 | |
Producentnummer | 2302655 |