PCHR 19-D22-2-IQ Værktøjsholder til udfræsning og afstikning af 5-skærs platter

Art.-nr.: 2302660
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie PENTAIQGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302660
EAN/GTIN 7291075318197
Producentnummer 2302660
L-nummer L23920 3361

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstiksværktøjsholder
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,094″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,079″
  • Total højde (OAH): 1″
  • Total længde (OAL): 4,72″

Egenskab:

  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.094″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.079″
  • Hovedlængde (venstre): 0.78″
  • Totalhøjde (OAH): 1″
  • Samlet længde (OAL): 4.72″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 0.87″

Egnede produkter

Fra samme serie "PENTAIQGRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven