PENTAIQGRIP PCH-IQ klemholdere 16/22 mm

Art.-nr.: 273577 16/22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie PENTAIQGRIP
    Skaftstørrelse 16 mm
    Indsatstype venstre
    Indvendig køling nej
    Hovedlængde L1 26,9 mm
    Samlet længde L 120 mm
    HBH 4 mm
    HBL 23,2 mm
    WF 15,4 mm
    H 25,5 mm
    CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
    aksial stikning mulig nej
    Producentbetegnelse PCHL 16-D22-2-IQ
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273577 16/22
    EAN/GTIN 7291075318128
    Producentnummer 2302653

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Det foretrukne valg til afstikning op til en diameter på 40 mm. Indstikning er mulig.

    Passer til:

    Skæreforsatser nr. 273580273581.

    Downloads og dokumenter

    Fra samme serie "PENTAIQGRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven