{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | PENTAIQGRIP | |
Skaftstørrelse | 12 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Indvendig køling | nej | |
Hovedlængde L1 | 28,4 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
HBH | 14 mm | |
HBL | 29,5 mm | |
WF | 11,5 mm | |
H | 33,6 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
aksial stikning mulig | nej | |
Producentbetegnelse | PCHL 12-D32-2-IQ | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273577 12/32 | |
EAN/GTIN | 7291075318340 | |
Producentnummer | 2302675 |