{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Klingehøjde h5 | 19 mm | |
Indsatstype | neutral | |
Indvendig køling | nej | |
Til maks. emne-⌀ | 40 mm | |
Bredde b2 | 2,4 mm | |
Højde, h1 | 15,4 mm | |
Samlet længde L | 86 mm | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Stikklinge |
Artikelnummer | 273000 19/3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197941619 | |
Producentnummer | 273000 19/3,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Afstikningsklinge, stål 19/3,1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
440,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
820,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
823,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.222,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.222,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
677,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
aksial stikning mulig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Til maks. emne-⌀ | 40 mm | 40 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Samlet længde L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | ja | ja | nej |
Klingehøjde h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Indsatstype | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral |
Produkttype | Stikklinge | Stikklinge | Stikklinge | Stikklinge | Stikklinge | Stikklinge |