Afstikningsklinge Stål 19/3,1 mm

Art.-nr.: 273552 19/3,1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
  • Indvendig køling: nej
  • Systemnøgle: ja
  • aksial stikning mulig: false

Produktdetaljer

Teknisk data

Klingehøjde h5 19 mm
Indsatstype neutral
Indvendig køling nej
Systemnøgle ja
Til maks. emne-⌀ 45 mm
Samlet længde L 86 mm
aksial stikning mulig nej
Produkttype Stikklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273552 19/3,1
EAN/GTIN 4062406373634
Producentnummer 273552 19/3,1

Betegnelse

Passer til:

Holder nr. 273984274000 eller nr. 319132; 319133 (VDI-holder).

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Klingehøjde h5 / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven